DVIケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1.5m) 注文コード 68999921 品番 DVID015A 1.5m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

デュアルリンクに対応した、デジタル信号用のディスプレイケーブルです。
デュアルリンク対応。対応機器同士を接続すれば、WQXGAや4Kなどの高精細映像を伝送できます。(シングルリンクにも対応しています)
TMDS信号用ユニットの絶縁体に、低損失な発泡タイプのポリエチレンを採用しています。
UL規格の垂直難燃試験VW-1に合格しています。(ケーブル単体)
VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
DVIデジタル信号伝送用です。(※1)(※2)

形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス) 長さ(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする