LANケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 69002565 品番 RJC5E-4P-WJ 200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。
スムーズなケーブルさばきが可能です。
PoE規格に対応しています。
移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。
伝送可能距離は50mです。
より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。
高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)

質量(kg)5.4(100mあたり) 長さ(m)200 構造U/UTP 外径(Φmm)【ユニット】1.8 導体断面積(mm2)0.22(AWG:24) 外径(mm)7.4 導体構成(本/mm)1/0.53A 導体抵抗【心線】8.8Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)100 挿入損失(dB)22/100m(100MHz) ペア数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする