LANケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 69002590 品番 RJC6-4P-F-EM 200M 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。
アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。
一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。
レングスマーク入りです。(1m間隔)
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。

質量(kg)5(100mあたり) 長さ(m)200 構造F/UTP 外径(Φmm)【ユニット】2 導体断面積(mm2)0.23(AWG:24) 外径(mm)7 導体構成(本/mm)1/0.54A 導体抵抗【心線】9.4Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)100 挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz) ペア数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする