LANケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード69002617 品番RJC6A-F4PH 200M 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。
伝送帯域(500MHz)により10GBASE-Tに対応します。
RJC6A-4P-Fと比べてツイストペア間の遅延時間差が大幅に小さくなりました。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
レングスマークで残量確認が可能です。(1m単位)
RJC6A-4P-Fと比べて絶縁体の撚りがほぐしやすいので、端末加工が容易です。
各対シールドにより、ツイストペア間のクロストークおよび隣接するLANケーブルからのエイリアンクロストーク、外来ノイズを抑制し、耐ノイズ性を高めました。
RJC6A-F4PHは、HDBaseT3.0Premium推奨ケーブルです。

質量(kg)5.5(100mあたり) 長さ(m)200 構造U/FTP 構成【シールド】アルミラミネートテープ 導体断面積(mm2)0.27(AWG:23) 外径(mm)7.6 導体構成(本/mm)1/0.59A 絶縁体外径(mm)1.46 導体抵抗【心線】9.4Ω/100m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする