仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3
質量(kg)5.5(100mあたり)
長さ(m)200
外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24
導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24)
色(絶縁体)黒
外径(mm)6.5
導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA
導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-
シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/-、C/-