RS422ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード69003649 品番A2C3-EM 100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。

仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3 質量(kg)6.6(100mあたり) 長さ(m)100 外径(Φmm)【ユニット】A/3.0、C/1.40 導体断面積(mm2)A/0.18 (AWG:25)、C/0.22(AWG:24) 色(絶縁体) 外径(mm)7.5 導体構成(本/mm)A/7/0.18TA、C/11/0.16TA 導体抵抗A:11.2Ω/100m、C:9.0Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)A/110、C/- シールド編組密度(%)A:91以上(横巻)、C:-【一括】A/-、C/-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする