仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3
質量(kg)9.2(100mあたり)
長さ(m)100
外径(Φmm)【ユニット】A/3.0、C/1.40
導体断面積(mm2)A/0.18 (AWG:25)、C/0.22(AWG:24)
色(絶縁体)黒
外径(mm)8
導体構成(本/mm)A/7/0.18TA、C/11/0.16TA
導体抵抗A:11.2Ω/100m、C:8.9Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-
シールド編組密度(%)A:91以上(横巻)、C:-【一括】A/91以上(横巻)、C/91以上(横巻)