カテ6A移動用LANケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100m) 注文コード69006449 品番ETC6A-100-N 100m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

移動用LANケーブル。
敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。
カテゴリ6ASF/UTPケーブルです。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。
柔軟かつ丈夫な耐摩耗性PVCを採用したダブルシース構造。カテゴリ6Aでありながら柔軟で、スムーズなケーブルさばきが可能ですので、ライブイベントでのネットワークオーディオなど、敷設と撤去を繰り返す用途に最適です。
編組とアルミラップの2重シールドにより、エイリアンクロストーク他、PA/SR現場のさまざまな外部ノイズを抑制します。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
コネクタはイーサコンとRJ45の2種類をご用意しました。

長さ(m)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする