リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付、管接続口径(サブプレート):(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし