曜日別特売
VFR3310-5DOZ VFR3_1_VALVE - ノンプラグインタイプ/リード線集中取出し形/マニホールド搭載用 SMC 69021296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR3_1_VALVE - ノンプラグインタイプ/リード線集中取出し形/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, コネクタなしボディオプション(0) 標準注文コード69021296品番VFR3310-5DOZ
参考基準価格(税別)¥20,520販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, コネクタなしコイル定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) 標準パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ仕様リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) なしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする