曜日別特売
VFR5111-5DZC-04 VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体 SMC 69024674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(04) 1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード69024674品番VFR5111-5DZC-04
参考基準価格(税別)¥25,690販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(-) 横配管ねじの種類(-) Rcコイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(04) 1/2ボディオプション(1) ダイレクトマニュアルパイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(1) 2位置シングル仕様リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式C形 (レバー形)、CE対応:(-) オプションなしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする