※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120(50/60Hz)
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69026117
品番
VFS1130-3YZ-01
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
ボディ形式(パイロット排気):(30) パイロット集中排気、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、CE対応品:(-) なし