曜日別特売
VFS1130-5YOC-01F-Q VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69026187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルコネクタなしねじの種類(F) G注文コード69026187品番VFS1130-5YOC-01F-Q
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルコネクタなしコイル定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) なしマニュアル(C) ロック式(レバー形)シンボル(1) 2位置シングル仕様ボディ形式(パイロット排気):(30) パイロット集中排気、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応品:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする