VFS2110-4YOZ-S02 VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体 SMC 69027483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)接続口径(S02) 1/4 ノンプラグイン コンパクトタイプリード線取出方法(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし注文コード69027483品番VFS2110-4YOZ-S02
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なしねじの種類(-) Rc接続口径(S02) 1/4 ノンプラグイン コンパクトタイプコイル定格電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)合成シンボル(1) 2位置シングル仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し:(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする