VFS2130-5DA-02F VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69028576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(02) 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし注文コード69028576品番VFS2130-5DA-02F
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし接続口径(02) 1/4コイル定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) なしマニュアル(A) ノンロックプッシュ式(突出形)合成シンボル(1) 2位置シングル仕様ボディ形式(パイロット排気):(30) パイロット集中排気、プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする