曜日別特売

ネジ変換ユニット オスメス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)15注文コード69034589品番SCU04MF06-15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。
取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。
オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。
反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。

用途ネジのサイズ変換に。材質本体・ねじ・金具:SUS304相当寸法(mm)Mb:M4寸法L(mm)15寸法L1(mm)7寸法F(mm)9寸法B(mm)10寸法Ma(mm)M6ねじ山種類メートル並目
注意
※ネジ部と本体はロックタイトでの固定となりますので締め付け強さにご注意ください。
※ネジ穴側の深さ以上は取り付けできませんので購入前に相手部品の長さをお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする