曜日別特売

ネジ変換インサートナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)6注文コード69034921品番SIC12-6-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

内外径がネジになっている変換インサートナットです。
ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。
また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。
締め込みやすいようマイナス溝があります。

用途ネジのサイズ変換に。寸法(mm)Mb:M6寸法L(mm)6本体SUS304相当寸法Ma(mm)M12ねじ山種類メートル並目
注意
※ネジ穴へ挿入後、必要であればロックタイト等で固定してください。
※マイナス溝部は鋭利になっていますので素手での取り扱いにはご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする