曜日別特売
VFS6110R-5DZ VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体 SMC 69037003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード69037003品番VFS6110R-5DZ
参考基準価格(税別)¥41,860販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル管接続口径(-) サブプレートなし定格電圧(V)(5) 24 DCボディオプション(0) 標準ねじの種類(-) Rcパイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル仕様リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする