曜日別特売
VFS6210R-5DZ-10F-Q VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体 SMC 69037125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(10) Rc 1リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード69037125品番VFS6210R-5DZ-10F-Q
参考基準価格(税別)¥51,870販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル管接続口径(10) Rc 1定格電圧(V)(5) 24 DCボディオプション(0) 標準ねじの種類(F) Gパイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル仕様リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする