※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) 110 to 120 AC 50/60Hz
管接続口径
(06) Rc 3/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
69037143
品番
VFS6211-3D-06N
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
(06) Rc 3/4
定格電圧(V)
(3) 110 to 120 AC 50/60Hz
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
ねじの種類
(N) NPT
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
仕様
リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
オプション
(-) なし