曜日別特売
VG342-3DZ-04NA-Q VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ SMC 69037238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110, 50/60 Hz管接続口径(04) 1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード69037238品番VG342-3DZ-04NA-Q
参考基準価格(税別)¥27,120販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル管接続口径(04) 1/2定格電圧(V)(3) AC110, 50/60 Hzねじの種類(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(-) 内部パイロット流路記号(A) N.C. (ノーマルクローズ)仕様リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁オプション:(-) 標準、CE対応:(Q) CE対応ポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする