曜日別特売
VG342-6G-04NA VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ SMC 69037588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(04) 1/2リード線取出方法(G) グロメット注文コード69037588品番VG342-6G-04NA
参考基準価格(税別)¥25,410販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
リード線取出方法(G) グロメット管接続口径(04) 1/2定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(-) なし弁形式(-) 内部パイロット流路記号(A) N.C. (ノーマルクローズ)仕様リード線取出し方法:(G) グロメット、パイロット弁オプション:(-) 標準、CE対応:(-) なしポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする