4X16 (+)皿小ねじ(左ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 69065395

(+)皿小ねじ(左ねじ(ステンレス/生地)

(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品はねじの呼び・内容量など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000本)
ねじの呼び
M4
注文コード
69065395
品番
4X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690653954X16691300754X164X16 (+)皿小ねじ(左ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 69130075(+)皿小ねじ(左ねじ(ステンレス/生地)大阪魂1パック(3本)
¥689
税込¥758
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69130145
2024-07-18
用途: 充電式ドリルのメンテナンス
建設業・工事業

ネジの頭のもう少し小さいバリエーションも必要と思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 69130048
2019-01-04
用途: 機械修理
運輸・通信業

細径の左ねじだなんてこんなワケ解らんもの(失礼)がクリック何回かで簡単に手に入るのは驚いた。綺麗にタップ穴に入っていきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
4X16 (+)皿小ねじ(左ねじ(ステンレス/生地) 1箱(1000本) 大阪魂 【通販モノタロウ】