LINKMAN
LINKMANの バッテリー関連
LINKMANの バッテリー充電器
006Pスナップ・オン基板用セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69071837
品番
SNAPON
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
006P電池のスナップ・オン基板用セット
角型006P(9V)電池やスナップ端子付き電池ボックスをプリント基板などに接続する際に便利な電池スナップです。
プラスとマイナスで部品が分かれています。
仕様
●用途:基板用スナップ●材質:真鍮 ニッケルメッキ●サイズ:長さ17mm×幅10.5mm×厚8mm●入り数:1セット(+側装着用 ×1、-側装着用 ×1)
アズワン品番
67-0363-04