曜日別特売
9090657 910.15 Siphon PN 25 Acier G1/2 WIKA 69078880

910.15 Siphon PN 25 Acier G1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69078880品番9090657
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです

仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7935アズワン品番65-7903-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする