SMC
VQ2M - マニホールド用バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
管接続口径
(C6) Φ6用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
注文コード
69084129
品番
VQ21M1-3Y-C6-Q
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C6) Φ6用ワンタッチ管継手
マニュアル
(-) なし
電気回路
(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
コイル定格電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
仕様
シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(3) AC110V(50/60Hz)、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応