SMC
VQ2M - マニホールド用バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
注文コード
69084217
品番
VQ21M1-5Y-C8-X2-Q
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ管継手
マニュアル
(-) なし
電気回路
(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
仕様
シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、オーダーメイド仕様:(-X2) 禁油仕様、CE対応:(Q) CE対応