CC-1623 Simple Use 洗えるお料理キッチンバサミ パール金属 69084228 CC-1623 Simple Use 洗えるお料理キッチンバサミ パール金属 69084228 CC-1623 Simple Use 洗えるお料理キッチンバサミ パール金属 69084228

Simple Use 洗えるお料理キッチンバサミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69084228 品番CC-1623
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

取り外して洗えるキッチンバサミ。食材の下ごしらえや、袋開け、ペットボトルのキャップ外しの際にも便利です。刃は丈夫なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応にも対応しているのでお手入れも簡単。ハンドルは手触りの良いソフトグリップです

材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃) キャップ:ABS樹脂(耐熱温度90℃) 質量(g)87 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)215×15×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする