CC-1627 Simple Use カーブはさみ パール金属 69084271 CC-1627 Simple Use カーブはさみ パール金属 69084271 CC-1627 Simple Use カーブはさみ パール金属 69084271

Simple Use カーブはさみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69084271 品番CC-1627
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

長いギザカーブ刃で、食材を逃がしにくいカーブはさみ。皮やスジのある肉、イカやタコなどのカットにも。カーブしているので、お皿の上でも切りやすく食材の下ごしらえに最適です。ペットボトルのキャップ外しにも。手が痛くなりにくいソフトグリップです。刃は丈夫なステンレス製。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です

材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度90度)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90度) 質量(g)85 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)210×20×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする