曜日別特売
CC-1628 Simple Use 安全料理はさみ パール金属 69084280

 

CC-1628 Simple Use 安全料理はさみ パール金属 69084280
CC-1628 Simple Use 安全料理はさみ パール金属 69084280
CC-1628 Simple Use 安全料理はさみ パール金属 69084280
CC-1628 Simple Use 安全料理はさみ パール金属 69084280

Simple Use 安全料理はさみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69084280品番CC-1628
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

刃先が丸くて安全なキッチンバサミ。ブロッコリーの房もらくらくカット。刃先のカーブ刃とギザ刃加工で、食材を逃しにくいです。指がすべて入る大きなハンドルでしっかり握れて持ちやすい!肌なじみのよいソフトグリップです。家庭菜園の収穫などにも便利です。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です

材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)質量(g)83寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×15×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする