曜日別特売
CC-1629 Simple Use 分別はさみ パール金属 69084289

 

CC-1629 Simple Use 分別はさみ パール金属 69084289
CC-1629 Simple Use 分別はさみ パール金属 69084289
CC-1629 Simple Use 分別はさみ パール金属 69084289
CC-1629 Simple Use 分別はさみ パール金属 69084289

Simple Use 分別はさみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69084289品番CC-1629
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

カッターのように使える分別はさみ。刃先の長さが違うのでまるでカッターナイフのように使えます。紙パックの分別や、クラフトテープのカットに便利です。とび出た先端はダンボールの開梱にも。ペットボトルのフィルム剥がしやキャップリング外しなどの分解にも使えます。L字型の刃形状なので、手やハンドルが切ったものにぶつかりにくいです。指がすべて入る大きなハンドルでしっかり握れて持ちやすい!肌なじみのよいソフトグリップです。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です

材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)質量(g)70寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)170×15×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする