CC-1630 Simple Use ミニはさみ(マグネット付) パール金属 69084298 CC-1630 Simple Use ミニはさみ(マグネット付) パール金属 69084298 CC-1630 Simple Use ミニはさみ(マグネット付) パール金属 69084298 CC-1630 Simple Use ミニはさみ(マグネット付) パール金属 69084298 CC-1630 Simple Use ミニはさみ(マグネット付) パール金属 69084298

Simple Use ミニはさみ(マグネット付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69084298 品番CC-1630
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

カッターのように使えるミニはさみ。刃先の長さが違うのでまるでカッターナイフのように使えます。小袋の開封や、豆腐のパックを切ったり、クラフトテープのカットに便利です。サヤにマグネットが付いているので、冷蔵庫にくっつけてすぐに使えます。収納にも困りません。肌なじみのよいソフトグリップです。はさみ本体は食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です

材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃) サヤ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) その他の材料:マグネット 質量(g)14 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)95×10×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする