VQ31M1-5YZ-C10-X5 VQ2M - マニホールド用バルブ SMC 69084323

VQ2M - マニホールド用バルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ管継手リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル注文コード69084323品番VQ31M1-5YZ-C10-X5
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ管継手マニュアル(-) なし電気回路(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル仕様シリーズ/オリフィス径:3、コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、オーダーメイド仕様:(-X5) シール材質フッ素ゴム仕様、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする