内もも運動マシン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69088900 品番 a3570510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

挟むだけで鍛えにくい内転筋をトレーニング
内ももにギュッと挟んでパタパタと脚を開閉するだけで効率よく内転筋と骨盤底筋を鍛えられます。強度も4段階調節でお好みの負荷で使用可能
内転筋を鍛えると…ひざや関節にかかる負担を軽減、正しい姿勢を保てるように、尿モレの対策に
便利なメーター付:回数・消費カロリー・運動時間を確認可能
立ったままの使用もOK
大きなパッドで圧力を分散し痛くなりにくい
尿モレのお悩みに
テレビを見ながら気軽に続けられる!
お客様組立式

セット内容本体、ステッパー、フタ、スプリング、化粧ネジ、充電ケーブル 材質ポリプロピレン、TPE ブルー 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×11×18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする