曜日別特売
M1DB-1K(JCSS校正証明書付) 円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所 69091115

円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級) JCSS校正証明書付き

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット質量(kg)1注文コード69091115品番M1DB-1K(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます

材質黄銅クロムメッキ質量(kg)1密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする