曜日別特売
M1RS-500G(JCSS校正証明書付) 枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所 69091761

枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット質量(g)500注文コード69091761品番M1RS-500G(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。

材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼質量(g)500クラスM1級表面粗さ鏡面仕上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする