CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
SHIKA-BASHI type2
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69092558
品番
UH-3055
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
持ち手は衝撃や火にも強い軽量のステンレス製。
箸先が箸の持ち手に収納できる携帯性の高い箸。収納ケース付き。
材質
箸先部:黒檀(ウレタン塗装)、持手部:ステンレス鋼、収納ケース:ポリエステル
寸法(mm)
収納ケース:45×140
質量(g)
セット時:40
使用長さ(mm)
使用時:205
収納寸法・長さ(mm)
120