曜日別特売
EEC-325X4A ENCLOSURE 3.25 X 4 BLK VENT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69106189

ENCLOSURE 3.25 X 4 BLK VENT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69106189品番EEC-325X4A
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

TE Connectivity Deutsch DTM 基板実装車載ヘッダは、電線対基板コネクタシステムに内蔵されています。Deutsch 基板エンクロージャは、スルーホール取り付けタイプと通気口(オプション)があります。Deutsch DT 及び DTM スナップインヘッダは、ですコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒

仕様●タイプ:基板エンクロージャ●シリーズ:DEUTSCH DTM●色:黒●幅:118mm●高さ:114mm●コード番号:217-5568アズワン品番65-7542-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする