曜日別特売
VQC5501-5E1-04 VQC5 - ベース配管形/プラグイン/単体ユニット SMC 69108403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQC5 - ベース配管形/プラグイン/単体ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタねじの種類(-) Rc注文コード69108403品番VQC5501-5E1-04
参考基準価格(税別)¥21,230販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)仕様コイル電圧:(5) DC24V、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形)、配管仕様:(-) 横配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする