曜日別特売
VQZ212-5M1-C4-F-Q VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69111894

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手切換方式(1) N.C. メタルシール注文コード69111894品番VQZ212-5M1-C4-F-Q
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
管接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) N.C. メタルシールねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準タイプ仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応品オプション(F) ブラケット付ポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする