メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 料理道具
WIZ'Aの フライパン・グリルパン
WIZ'Aの フライパン・炒め鍋
フライパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
20
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
注文コード
69112044
品番
WZFP-SP20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・表面処理
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
調理の際に
仕様
こびりつきにくく、滑るような使い心地が長持ち、少量の洗剤でも汚れを落としやすい、IH、ガスコンロ等で使用可能、取っ手は握りやすいフェノール樹脂
材質
本体:アルミニウム合金
色
ネイビーブルー
サイズ(cm)
20
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
底面の厚さ(mm)
2.9