メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 料理道具
WIZ'Aの フライパン・グリルパン
WIZ'Aの フライパン・炒め鍋
フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69112087
品番
WZFP-SPD22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
用途
調理の際に
仕様
こびりつきにくく、滑るような使い心地が長持ち、少量の洗剤でも汚れを落としやすい、IH、ガスコンロ等で使用可能、取っ手は握りやすいフェノール樹脂
材質
本体:アルミニウム合金
色
ネイビーブルー
サイズ(cm)
22
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
底面の厚さ(mm)
2.9