SMC
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
切換方式
(1) N.C. メタルシール
注文コード
69112104
品番
VQZ212B-6G1-C4
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
仕様
コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし
オプション
(-) なし
ポート数
3