メイン
プリンス工業
プリンス工業の キッチン・調理用品
プリンス工業の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
プリンス工業の キッチンばさみ
キッチンバサミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69112385
品番
PR1526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
カニ、昆布等硬いものからビニール、袋物等の柔らかいものの開封の際に
仕様
キャップオープナー付き、4本指がスッポリ入るグリップで力が刃先にバランスよく伝わる、細かい滑り止めギザ加工刃でスムーズに切ることが可
材質
刃部:ステンレス焼入鋼、柄:ABS樹脂
色
グリーン
刃長(mm)
約65