曜日別特売
1404237 Housing フエニックス・コンタクト 69113180

Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69113180品番1404237
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サイズ B24 の Phoenix スリーブハウジング、ねじロックラッチ付き。ハウジングは、ハロゲンフリーのポリアミド素材と黒色で構成されています。ケーブルアウトレット:横方向 耐食性 高さ:95 mm 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M32●コード番号:224-9777アズワン品番65-7637-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする