大阪魂
溝付ナット(高形(2種(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
69117633
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄(または標準)
規格
2種
溝数
6
寸法S(mm)
19
表面処理
三価ホワイト
寸法m(mm)
15
寸法n(mm)
3.5
寸法w(mm)
10
寸法m1(mm)
約10
寸法de(Φmm)
約17
寸法dw1(Φmm)
約18
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69117633
M12
69178025
M12
溝付ナット(高形(2種(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(1個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました