M20 溝付ナット(高形(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69117642

溝付ナット(高形(2種(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
69117642
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄(または標準)
規格
2種
溝数
6
寸法S(mm)
30
表面処理
三価ホワイト
寸法m(mm)
22
寸法n(mm)
4.5
寸法w(mm)
16
寸法m1(mm)
約16
寸法de(Φmm)
約28
寸法dw1(Φmm)
約29
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69117642M2069178034M20M20 溝付ナット(高形(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69178034溝付ナット(高形(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(1個)
¥1,398
税込¥1,538
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2202:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
M20 溝付ナット(高形(2種(鉄/三価ホワイト) 1箱(30個) 大阪魂 【通販モノタロウ】