曜日別特売
3/8X14X40 高ナット(ポンチ付(ウィット(鉄/BC) 大阪魂 69118193

高ナット(ポンチ付(ウィット(鉄/BC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
69118193
品番
3/8X14X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
W3/8
山数
16
寸法S(mm)
14
長さL(mm)
40
材質
鉄(または標準)
表面処理
BC(黒クロメート)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691181933/8X14X40691785853/8X14X403/8X14X40 高ナット(ポンチ付(ウィット(鉄/BC) 大阪魂 69178585高ナット(ポンチ付(ウィット(鉄/BC)大阪魂1パック(6個)
¥759
税込¥835
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2759:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
3/8X14X40 高ナット(ポンチ付(ウィット(鉄/BC) 大阪魂 BC(黒クロメート) 【通販モノタロウ】