IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69123357 品番KD14.1101.109
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5x20 (1-pole) RS品番: ; 867-7368 867-7368 ・・・5x20 (2-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5x20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3x32 (2-pole)
KDシリーズ
KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。
パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適

仕様●IECコネクタタイプ:C14●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:クイックコネクト●スイッチタイプ:2極●ヒューズ数:2●定格電圧:125 V 、250 V●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●コード番号:870-3603 アズワン品番65-7712-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする