5X10 (+)皿小ねじ(左ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 69130102

(+)皿小ねじ(左ねじ(ステンレス/生地)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)10
内容量1パック(2本)注文コード69130102品番5X10
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69130145
2024-07-18
用途: 充電式ドリルのメンテナンス
建設業・工事業

ネジの頭のもう少し小さいバリエーションも必要と思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 69130048
2019-01-04
用途: 機械修理
運輸・通信業

細径の左ねじだなんてこんなワケ解らんもの(失礼)がクリック何回かで簡単に手に入るのは驚いた。綺麗にタップ穴に入っていきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする